MILWAUKEE - MARTILLO ROMPEDOR 26KG, 2400W K2628H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933471685
Ref.Sonepar
731614
EAN
8499210568103
Martillo rompedor K-Hex 28mm de 26Kg El martillo Heavy Duty™ proporciona 64J de pegada para las aplicaciones de demolición más exigentes La tecnología antivibración del cuerpo flotante permite al usuario trabajar todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos El tercer mango adicional proporciona el máximo control a la hora de levantar el martillo 1200bpm para una máxima productividad en todas las aplicaciones
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE