MILWAUKEE - MARTILLO SDS-PLUS 12V M12 CH-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Capacidad de batería - 2 Ah
Velocidad de rotación sin carga - 0...900 1/min
Corriente eléctrica única máxima - 1.1 J
Diámetro perforación en hormigón - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441947
Ref.Sonepar
138023
EAN
4002395002719
Tensión nominal:
12 V
Capacidad de batería:
2 Ah
Velocidad de rotación sin carga:
0...900 1/min
Corriente eléctrica única máxima:
1.1 J
Diámetro perforación en hormigón:
13 mm
Diámetro perforación en acero:
10 mm
Diámetro perforación en madera:
8 mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


