Fin de vida

MILWAUKEE - MARTILLO SDS-PLUS 18V 1,2J 7000BPM M18-BH-OX - 4933459542

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - MARTILLO SDS-PLUS 18V 1,2J 7000BPM M18-BH-OX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933459542

Ref.Sonepar

264260

EAN

4058546027148

Martillo compacto M18™ SDS-Plus 2 modos El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA) Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad