MILWAUKEE - MILW REMACHADORA M18 FUEL ONE-KEY VERISON CERO S/B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478601
Ref.Sonepar
752250
EAN
8499210849264
Remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™ La remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es una solución a batería optimizada que ofrece un remachado rápido y fácil, manteniendo el rendimiento, la durabilidad y el tamaño Instala hasta 900 remaches de aluminio de 4,8mm o 500 remaches de aluminio de 6,4mm con una batería M18™ de 2.0Ah completamente cargada Funciona con todos los remaches ciegos incluyendo aluminio, acero, acero inoxidable y cobre desde 4,8mm, 6,0mm, 6,4mm y 7,0mm para completar un mayor número de aplicaciones Los 20.000N de fuerza con una carrera de 30mm proporcionan la potencia suficiente para completar los diámetros más grandes sin esfuerzo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


