MILWAUKEE - MILWAUKEE M12CC-0 CORTADORA CABLE M12 32MM 32KN - 4933431600

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - MILWAUKEE M12CC-0 CORTADORA CABLE M12 32MM 32KN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933431600

Ref.Sonepar

267244

EAN

4002395242832

Cortadora de cable sub compacta M12™ Capacidad de corte de 32mm de diámetro. Corta cable sin esfuerzo Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría Gran autonomía de corte. Proporciona más de 60 cortes en cable de cobre de 4 x 35mm² por carga Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros eléctricos sin problemas de espacio