MILWAUKEE - MILWAUKEE SHOCKWAVE 10 X PZ2 50MM SCREWDRIVER BITS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932430866
Ref.Sonepar
240463
EAN
4002395385287
Expositor con 10 cajitas de PZ 2 x 50 mm (10 uds) La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas. La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


