MILWAUKEE - MOTOSIERRA M18 FUEL¿, ESP M18FCHSC-121B

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933471442

Ref.Sonepar

617657

EAN

4058546290702

Motosierra M18 FUEL™ con barra de 30cm La motosierra M18 FUEL™ ofrece la potencia necesaria para superar las aplicaciones más exigentes en comparación con las motosierras de gasolina La tecnología M18 FUEL™ permite a la motosierra mantener la velocidad en aplicaciones exigentes sin atascarse, lo que le permite superar a las motosierras de gasolina de hasta 40cc El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™ Proporciona un rendimiento extremadamente alto, hasta 150 piezas de madera pino de 100mm x 100mm con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE