MILWAUKEE - MULTIERRAMIENTA 12V SIN ESCOBILLAS M12 FMT-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933472238
Ref.Sonepar
655130
EAN
8499161525439
Multiherramienta M12 FUEL™ El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece cortes rápidos en materiales comunes sin ralentizarse u obstruirse en maderas duras Permite ajustar de 10.000 a 20.000opm, permitiendo obtener el corte perfecto en cualquier material Las vibraciones más bajas de su clase, 4.56m/s², obteniendo productividad en rendimiento y seguridad Ángulo de oscilación de 1.8° izquierda/derecha para cortes más rápidos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE