MILWAUKEE - MULTIHERRAMIENTA 12V OSCILACION 1,5º 5000/20000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Capacidad de batería - 1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías - 1.2 kg
Velocidad de rotación sin carga - 5000...20000 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933427180
Ref.Sonepar
141164
EAN
4002395239276
Tensión nominal:
12 V
Capacidad de batería:
1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías:
1.2 kg
Velocidad de rotación sin carga:
5000...20000 1/min
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


