MILWAUKEE - NIVEL LASER DE 3 LINEAS 12V VERSION 0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478103
Ref.Sonepar
615694
EAN
8499212701294
Nivel láser de 3 líneas M12™ El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite diseñar espacios grandes con una sola herramienta Construido con diodos verdes de alta intensidad para proporcionar una máxima visibilidad: hasta 4 veces más visible que los láseres rojos Haz verde de alta intensidad que ofrece un rango de 38m y hasta 50m con detector Ofrece autonomía de más de 15 horas con una batería M12 B4
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE