MILWAUKEE - PAQ. 10 BROCAS 3MM METAL HSS-CO DIN338 - 4932373336
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932373336
Ref.Sonepar
254963
EAN
4002395349814
Paquetes de brocas para metal HSS-Co - DIN 338 - 5 y 10 unidades Brocas rectificadas HSS-Co, fabricadas con 5% de cobalto y con una aleación de acero altamente resistente al calor conforme DIN 338 Adecuadas para taladrar aceros hiperaleados y metales con una resistencia a la tracción superior a 1000N/mm², como aceros resistentes al calor, al ácido y acero inoxidable QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar. Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil Diseño en espiral, para una eliminación más rápida del material. Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


