MILWAUKEE - PH26TX MARTILLLO SDS-PLUS DE 3 MODOS 26 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933464579
Ref.Sonepar
292497
EAN
4058546225247
Martillo SDS-plus de 26mm con 3 modos Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón 2.4J de energía de impacto Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles Optimizado para perforación de 6 - 16mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE