MILWAUKEE - PH30 POWER X MARTILLO COMBI 1300W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 1030 W
Corriente eléctrica única máxima - 3.5 J
Número máximo de impactos - 3800 1/min
Inserción de herramientas - Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933396420
Ref.Sonepar
408319
EAN
4002395234936
Consumo potencia nominal:
1030 W
Corriente eléctrica única máxima:
3.5 J
Número máximo de impactos:
3800 1/min
Inserción de herramientas:
Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión:
30 mm
Diámetro perforación en acero:
13 mm
Diámetro de perforación de madera blanda:
40 mm
Peso de la máquina:
2.9 kg
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


