MILWAUKEE - PISTOLA DE QUÍMICOS 4500N C18PCG/400T-201B - 4933441812
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441812
Ref.Sonepar
741542
EAN
4002395002368
Pistola para químicos M18™ con cartucho transparente de 400ml Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE® Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE