MILWAUKEE - PISTOLA DE QUÍMICOS 4500N C18PCG/600A-201B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441305
Ref.Sonepar
652256
EAN
4002395001422
Pistola para químicos M18™ con cartucho transparente de 600ml Hasta 4500Nm de fuerza. Un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE® Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE