MILWAUKEE - PLH28XE MARTILLO COMBI SDS-PLUS 800W - 4933446800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933446800
Ref.Sonepar
408335
EAN
4002395005499
Martillo SDS-plus de 28mm con 3 modos, diseño en L El martillo SDS con cable con más pegada de su clase. Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble antivibración patentada Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de "L" con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE