MILWAUKEE - PLH32WXEKSAF MARTILLO COMBI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 900 W
Corriente eléctrica única máxima - 3.8 J
Número máximo de impactos - 4500 1/min
Inserción de herramientas - Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933400069
Ref.Sonepar
138047
EAN
4002395233342
Consumo potencia nominal:
900 W
Corriente eléctrica única máxima:
3.8 J
Número máximo de impactos:
4500 1/min
Inserción de herramientas:
Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión:
32 mm
Diámetro perforación en acero:
16 mm
Diámetro de perforación de madera blanda:
40 mm
Peso de la máquina:
3.6 kg
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


