MILWAUKEE - PORTAPUNTAS MAGNETICO DE 152MM DE 1/4" HEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932471822
Ref.Sonepar
513978
EAN
4058546297213
Portapuntas magnético de 152mm de ¼″ Hex. (DIN 3126 - E 6.3) Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas Anclaje universal de ¼″ Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE