MILWAUKEE - PROLONGADOR CON BLOQUEO E INSERCIÓN 1/4" HEX 305MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932471825
Ref.Sonepar
870216
EAN
4058546297244
Portapuntas con bloqueo de 305mm de ¼″ Hex. (DIN 3126 - E 6.3) Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto Doble imán en el interior para una sujeción más segura del tornillo Autobloqueo - Apertura con una sola mano
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE