MILWAUKEE - PUNTA SHOCKWAVE TX30 X25MM - 2UDS - 4932430885

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - PUNTA SHOCKWAVE TX30 X25MM - 2UDS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932430885

Ref.Sonepar

408267

EAN

4002395385478

TX30 x 25 mm - 2pc La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas. La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE