MILWAUKEE - REBARBADORA 2400 W - DIÁ, AG24-230EDMS - 4933402450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933402450
Ref.Sonepar
646379
EAN
4002395234325
Amoladora angular de 2400W con disco de 230mm Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta Diseño de la carcasa motor ergonómico para un uso más cómodo Arranque suave Protector de ajuste rápido con llave
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE