MILWAUKEE - RED LITHIUM-ION 12V - 4,0 AH - 4932430065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 4 Ah
Modelo - Iones de litio
Peso - 400 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932430065
Ref.Sonepar
122031
EAN
4002395377268
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
4 Ah
Modelo:
Iones de litio
Peso:
400 g
Batería M12™ 4.0Ah Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 2 veces más recargas comparado con otras tecnologías Lithium-Ion o con la tecnología previa de Milwaukee®. (Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación) Protección contra la sobrecarga REDLITHIUM™ con REDLINK™ que protege la máquina ante usos abusivos del usuario Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería Batería con marco soldado integrado y separadores sensibles a los golpes que evitan el fallo de la batería por vibraciones excesivas o golpes


