MILWAUKEE - SEG.ALUMINIO 75MM PASO 3MM - 5UDS - 4932274315
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932274315
Ref.Sonepar
513843
EAN
4002395301560
Segueta para corte de aluminio. La mayoría de las seguetas tradicionales también pueden cortar aluminio, pero estas dos seguetas tienen la ventaja de un mayor espacio y profundidad entre dientes, para una mejor evacuación de las virutas En cortes rectos o curvos en aluminio, recomendamos utilizar la hoja 4932346081