MILWAUKEE - SEGUETA RECEPCIO UNIVERSAL 1/2" 240MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48001077
Ref.Sonepar
121388
EAN
0045242079834
Madera y plásticos 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE