MILWAUKEE - SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL¿, CAPACIDAD MÁXIMA EN MADERA 135MM, CARRERA 25MM, 0-3500CPM. SE SUMINISTRA CON 2 BATERÍAS M1

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933464727

Ref.Sonepar

786842

EAN

4058546226725

Sierra de calar con empuñadura cerrada M18 FUEL™ Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por MILWAUKEE®. Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m en OSB 19mm (batería de 5.0Ah) Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el rendimiento de la herramienta bajo carga Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para un cambio rápido y sencillo

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE