MILWAUKEE - SIERRA DE CINTA DE 1100W, BS125 - 4933448245
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933448245
Ref.Sonepar
408341
EAN
4002395262830
Sierra de cinta El potente motor de 1100W entrega el máximo rendimiento y durabilidad Gran capacidad de corte de 125 x 125mm Selector de velocidad variable de 4 niveles de 0 - 116 m/min Tecnología de potencia constante que mantiene la velocidad de corte en las aplicaciones más duras, manteniendo un rendimiento óptimo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE