MILWAUKEE - SIERRA DE PODA M12 FUEL HATCHET 150MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933472211
Ref.Sonepar
847960
EAN
8499212357071
Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™ con barra de 15cm La sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™ ofrece un control y acceso excepcionales, tiene la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12™ de 4.0Ah Diseñada para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE