MILWAUKEE - SIERRA SABLE 18 V 4,0 AH , C18HZ-402B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441340
Ref.Sonepar
408328
EAN
4002395001491
Sierra de sable de una mano M18™ HACKZALL™ Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano. Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la segueta
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE