MILWAUKEE - SIERRA SABLE M18,VERSIÓN 0,3000 RPM, CARRERA 28,6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933447275
Ref.Sonepar
408339
EAN
4002395006113
Sierra de sable M18™ SAWZALL™ El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento suministra máxima potencia Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería El sistema patentado FIXTEC™ de MILWAUKEE® permite un cambio rápido de la hoja sin llave Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE