MILWAUKEE - SSD1100X SIERRA SABLE 1100W - 4933416710
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 1100 W
Carrera - 28 mm
Tasa de desplazamiento de movimiento perdido - 0...3000 1/min
Peso - 3.2 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933416710
Ref.Sonepar
124735
EAN
4002395237623
Consumo potencia nominal:
1100 W
Carrera:
28 mm
Tasa de desplazamiento de movimiento perdido:
0...3000 1/min
Peso:
3.2 kg
Sierra de sable SAWZALL™ de 1100W Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado con una carrera de 28mm Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el óxido Interruptor de velocidad variable
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


