MILWAUKEE - TALADRO ANGULAR M12, 1.5A C12RAD-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933416900
Ref.Sonepar
513989
EAN
4002395237678
Taladro angular sub compacto M12™ Caja de engranajes Heavy Duty metálica para una mayor durabilidad y máximo par de apriete Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando un magnífico control durante el uso Portabrocas 10mm. Permite un cambio rápido de accesorio
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE