MILWAUKEE - TALADRO ATORNILLADOR M12BDD-0 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441930
Ref.Sonepar
208374
EAN
4002395002658
Taladro atornillador sub compacto M12™ Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE