MILWAUKEE - TALADRO COMBI 18V 2,0 AH LITIO 2 VEL. 50 NM M18BPD-202C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933443515
Ref.Sonepar
161333
EAN
4002395003167
Taladro percutor compacto M18™ Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE