MILWAUKEE - TALADRO MILWAUKEE 12V M-12H402C - 4933441164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441164
Ref.Sonepar
408327
EAN
4002395001149
Martillo sub compacto M12™ SDS-plus Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo ofreciendo la máxima versatilidad Bajo nivel de vibración 6,7 m/s²
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE