MILWAUKEE - TALADRO PERCUTOR M18 BPD-0 18V 60NM P/BROCAS 13MM

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - TALADRO PERCUTOR M18 BPD-0 18V 60NM P/BROCAS 13MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933443500

Ref.Sonepar

175268

EAN

4002395003143

Taladro percutor compacto M18™ Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE