MILWAUKEE - TORNILLO DE ARRASTRE 19MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49162681
Ref.Sonepar
817784
EAN
045242311781
Tornillo de arrastre de 19mm (¾″) Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE