Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - CLIMA - UE.HYBRID CITY MULTI PURY-EP350YNW-A1 - PURY-EP350YNW-A2

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - CLIMA - UE.HYBRID CITY MULTI PURY-EP350YNW-A1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PURY-EP350YNW-A2

Ref.Sonepar

1057771

EAN

8499215527464

Unidad exterior serie HYBRID CITY MULTI PURY-EP350YNW-A1 recuperador calor, que supone la solución perfecta en climatización por aerotermia para conseguir el escalón más alto de eficiencia energe?tica en un edificio. En la generación anterior, la batería de intercambio en forma de U estaba instalada en la parte trasera de la unidad exterior.En los nuevos modelos, la batería de intercambio cubre los cuatro lados superiores de la unidad exterior, cerca del ventilador, permitiendo que el aire se aspire de forma eficiente y aumentando la eficiencia del intercambiador de calor. Esta nueva configuración no solo aporta unos mejores valores de eficiencia si no que también resulta en una apariencia más moderna y sofisticada capaz de integrarse en cualquier entorno. Toda la gama City Multi usa compresores controlados por Inverter lo que permite trabajar con bajas corrientes de arranque y una transición suave a través de las diferentes frecuencias de trabajo del compresor mejorando la eficiencia energe?tica del edificio.A Temperatura de funcionamiento ampliadaEl intervalo de temperatura de funcionamiento de las unidades exteriores se establece hasta -20ºC (bulbo hu?medo) en modo calefaccio?n y hasta 52ºC (bulbo seco) en refrigeración.Función Back-Up y Rotación. Las unidades exteriores YNW, YKB, YLM y YJM formadas por varios mo?dulos (sets) se caracterizan por una alta fiabilidad debido a la función de emergencia (Back-up) que se puede activar fácilmente desde el mando de cualquier unidad y a la función rotación que permite aumentar el ciclo de vida de los componentes del sistema.Presión estática de hasta 80Pa. Tanto en la Serie Y como en R2 es posible seleccionar una presión estática de 30 o 80 Pa para responder de manera flexible a las exigencias de la instalación de la unidad exterior en cada aplicación (la configuración de fábrica es de 0 Pa).Display de fácil lecturaPara garantizar la facilidad de mantenimiento, todas las unidades exteriores CI

Un producto de MITSUBISHI - CLIMA

Descubra la serie MITSUBISHI - CLIMA