Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - CLIMA - UE.PXZ-4F75VG CAPCD.CAL.ATW 7,5KW - PXZ-4F75VG

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - CLIMA - UE.PXZ-4F75VG CAPCD.CAL.ATW 7,5KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PXZ-4F75VG

Ref.Sonepar

908162

EAN

8499213366799

Unidad exterior PXZ-4F75VG capacidad calor ATW 7,5kW, que permite disfrutar de todas las ventajas de la Calefacción y la producción de Agua Caliente Sanitaria con el añadido de poder conectar unidades interiores de Aire Acondicionado. De esta manera, se optimiza toda la climatización y agua caliente sanitaria en un mismo sistema, ofreciendo altos rangos de eficiencia y un mayor ahorro. Ecodan es considerada una energía renovable puesto que utiliza el aire de la calle como fuente gratuita de climatización, sin necesidad de ningún combustible fósil. Con la nueva seria PXZ podrás disponer de todo el confort de tu hogar en un único sistema y con un mayor ahorro energético en comparación con otros sistema de calefacción tradicional. Además, la nueva serie PXZ funciona con gas R32 que limita el daño a la atmósfera al reducir de forma notable el índice Potencial de Calentamiento Atmosférico. Aerotermia de alta Eficiencia para un mayor ahorroLa serie PXZ, cuenta con la más alta clasificación energética: A+++ en SEER y SCOP de A++.Estos rangos de eficiencia aseguran el máximo rendimiento con el mínimo consumo eléctrico durante los días más calurosos en verano o durante los días más fríos en invierno.La tecnología de bomba de calor te permite ahorrar has un 80% en tu factura energética gracias a la utilización del aire como fuente gratuita de climatización. Del 100% de la energía consumida, el 80% procede del aire exterior, es decir, sólo pagas el 20% de todo lo que consumes. Adaptable a cualquier hogarLa serie PXZ ofrece una gran compatibilidad con otras gamas para una adaptación total a cualquier tipo de vivienda.Es ideal para nueva construcción como reforma gracias a su versatilidad y la unidad exterior cuenta con dos chasis muy compactos que permiten ubicarla en espacios muy reducidos. Â Control inteligente y control Wi-FiEl control WiFi MELCloud permite controlar el sistema través de cualquier Smartphone, Tablet o PC y está inco

Un producto de MITSUBISHI - CLIMA

Descubra la serie MITSUBISHI - CLIMA