Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - CONJUNTO PARED MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - CONJUNTO PARED MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio activo - Enfriar y calentar

  • Modelo (unidad interior) - Pared (alta)

  • Unidad de condensación, refrigerada por agua - no

  • Controlado por inversor - sí

  • Tipo de refrigerante - R32

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MSZ-HR35VF

Ref.Sonepar

273635

EAN

8499210047301

Principio activo:

Enfriar y calentar

Modelo (unidad interior):

Pared (alta)

Unidad de condensación, refrigerada por agua:

no

Controlado por inversor:

sí

Tipo de refrigerante:

R32

Tensión de conexión:

230 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50/60 Hz

Potencia de entrada de refrigeración:

3.4...3.4 kW

EER (refrigeración):

2.81

Conjunto de pared MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF, que ofrece tecnología al mejor precio. La nueva serie MSZ­HR completa la nueva gama R32 de Mitsubishi Electric con el objetivo de cubrir el segmento de consumidores que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad de Mitsubishi Electric al mejor precio. La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.

Un producto de MITSUBISHI

Descubra la serie MITSUBISHI