MITSUBISHI - CONVERTIDOR USB FX-USB-AW - 165288
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 1
Número de interfaces HW RS485 - 0
Número de interfaces HW en serie TTY - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
165288
Ref.Sonepar
283124
EAN
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
1
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Tipo de transmisión de datos:
En serie
Un producto de MITSUBISHI
Descubra la serie MITSUBISHI


