MITSUBISHI - Purificador aire MA-E85R-E CADR 508m3/h hogar blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MA-E85R
Ref.Sonepar
441558
EAN
Purificador aire MA-E85R-E CADR 508m3/h hogar blanco, que asegura un ambiente libre de impurezas en estos espacios y garantizar un aire limpio y saludable. Comprender y controlar los contaminantes comunes que habitan estos espacios puede ayudar a reducir el riesgo de problemas de salud y ayudarnos a disfrutar de una mejor respiración. Esta nueva gama de purificadores con filtros HEPA de alta eficacia logra capturar virus y bacterias que puedan existir en el aire obteniendo una eficacia de más del 99%, y partículas en suspensión PM2.5. Ver catálogoElige tu purificadorComprar onlineComprar en tienda . El mejor sistema de filtradoPurificación ultra-rápidaCon un CADR de 508 m³/h, purifica todo el aire de una estancia a gran velocidad. El riesgo de propagación de partículas y bio-aerosoles se reduce rápidamente ya que son atrapado por los filtros.Captura más del 99% de partículas en suspensiónEl purificador cuenta con filtro HEPA tan denso que puede capturar partículas en suspensión PM2.5. El filtro es tan denso que captura y retiene los virus en su interior impidiendo su propagación.El filtro tiene una durabilidad estimada de hasta 8 años (variable en función del uso).Elimina oloresEl purificador incluye filtro de Carbón Activo cuyas propiedades químicas descomponen las sustancias causantes del mal olor y gases presentes en el ambiente que pueden producir irritación a la piel, los ojos, la nariz y la garganta, sobretodo en personas asmáticas o alérgicas. El carbón activo tiene miles de micro-poros que absorben las partículas del olor. El filtro se puede lavar con agua y tiene una elevada duración con poder de absorción. Además se complementa con el filtro Catalizador de Platino capaz de limpiar el 90% del formaldehído, el ozono y el olor de cigarrillo impregnado en el ambiente.
Un producto de MITSUBISHI
Descubra la serie MITSUBISHI


