MITSUBISHI - Unidad extensión modular FX2N-8EYR-ES/UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 8
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - no
Tipo de salida digital - Relé
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
166286
Ref.Sonepar
108299
EAN
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
8
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
30...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
43 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de MITSUBISHI
Descubra la serie MITSUBISHI


