MITSUBISHI - UNIDAD EXTERIOR MUZ-HR25VF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Enfriar y calentar
Controlado por inversor - sí
Tipo de refrigerante - R32
Tensión de conexión - 230 V
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUZ-HR25VF
Ref.Sonepar
611280
EAN
8682190065568
Principio activo:
Enfriar y calentar
Controlado por inversor:
sí
Tipo de refrigerante:
R32
Tensión de conexión:
230 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Unidad exterior MUZ-HR25VF, que ofrece tecnología al mejor precio. La nueva serie MSZHR completa la nueva gama R32 de Mitsubishi Electric con el objetivo de cubrir el segmento de consumidores que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad de Mitsubishi Electric al mejor precio. La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.
Un producto de MITSUBISHI
Descubra la serie MITSUBISHI


