Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - UNIDAD EXTERIOR PUHZ-SHW112VHA - PUHZ-SHW112VHA

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - UNIDAD EXTERIOR PUHZ-SHW112VHA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad exterior

  • Tipo de refrigerante - R410a

  • Temperatura máxima del agua de la calefacción - 60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PUHZ-SHW112VHA

Ref.Sonepar

140076

EAN

5051467004778

Modelo:

Unidad exterior

Tipo de refrigerante:

R410a

Temperatura máxima del agua de la calefacción:

60 °C

Unidad exterior PUHZ-SHW112VHA. Combina un sistema de alto rendimiento que permite generar calor tanto para calefacción como para ACS con un tamaño compacto que facilita su instalación en espacios reducidos. En los sistemas compactos, el intercambio agua-refrigerante se hace en el interior de la unidad exterior por lo que la unidad exterior tiene salida de agua. Su alta capacidad calorífica permanece constante incluso a -25°C. También permite una temperatura máxima del agua de 60°C en una unidad imprescindible en todo hogar.

Un producto de MITSUBISHI

Descubra la serie MITSUBISHI