Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - Unidad exterior WY CITY MULTI 2 módulos PQHY-P600YLM-A1

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - Unidad exterior WY CITY MULTI 2 módulos PQHY-P600YLM-A1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PQHY-P600YLM-A1

Ref.Sonepar

861365

EAN

8499212648933

Unidad exterior WY Citi Multi 2 módulos PQHY-P600YLM-A1, que permite combinar las características del sistema VRF con los circuitos de agua. La ventaja consiste en que el agua puede entregarse en volúmenes y temperaturas optimizados, consiguiendo altos niveles de eficiencia y de flexibilidad. Este sistema no requiere el intercambio de calor con el aire exterior debido a que se realiza el intercambio contra cualquier circuito de agua con una temperatura de entre 10C y 45C. Ideal para edificios muy altos con alturas mayores a 90 metros. Además, la amplia gama de hasta 69 kW con un solo módulo, reduce el espacio de servicio necesario y los costes de instalación, así como un mejor EER/COP.

Un producto de MITSUBISHI

Descubra la serie MITSUBISHI