Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - Unidad interior conductos PEAD-SM71JA

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - Unidad interior conductos PEAD-SM71JA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio activo - Enfriar y calentar

  • Controlado por inversor -

  • Tipo de refrigerante - R32

  • Frecuencia - 50 Hz

  • EER (refrigeración) - 3.41

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PEAD-SM71JA

Ref.Sonepar

252599

EAN

5051467007601

Principio activo:

Enfriar y calentar

Controlado por inversor:

Tipo de refrigerante:

R32

Frecuencia:

50 Hz

EER (refrigeración):

3.41

COP (calentador):

3.61

Etiqueta de energía de refrigeración:

A

Unidad interior PEAD-SM71JA, que ofrece un mínimo impacto estético con el máximo confort. La serie de conductos de Mitsubishi Electric es una de las mejores opciones para climatizar múltiples zonas, minimizando el impacto estético y un ahorro económico en la instalación. En particular, la serie de conductos ofrece una altura muy reducida de solo 250 mm, que junto con otras prestaciones avanzadas como presión estática de hasta 150 Pa y bomba de drenaje incluida, facilitan su instalación y ofrece máxima adaptabilidad a cualquier estancia.

Un producto de MITSUBISHI

Descubra la serie MITSUBISHI