MITSUBISHI - Unidad interior MSZ-AY50VGK 299x798x245mm 10,5Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSZ-AY50VGK/U
Ref.Sonepar
884622
EAN
8499213024446
Unidad interior MSZ-AY50VGK 299x798x245mm 10,5Kg, que ofrece el mejor equilibrio entreA prestaciones y ahorro. Su clasificación energética A+++ en modo frío y calor, garantiza unA gran ahorro energético evitando sorpresas en tu factura energética. Es considerado unaA energía renovableA porque no requiere de ningún combustible fósil. Ideal para la sustitución de sistemas tradicionales de calefacción como calderas. Cuenta un bajo nivel sonoro de 18db(A)A similar al ruido que hacen las hojas al caer, contribuyendo a un mejor descanso con el mínimo ruido en funcionamiento. Con elA control Wi-Fi y el filtro Purificador de AireA integrados de serie hacen de la MSZ-AY una de las opciones más completas. . Energía renovable de alta Eficiencia para un mayor ahorroLa serie MSZ-AY, cuenta con la más alta clasificación energética: A+++ en SEER y SCOP de A++.Estos rangos de eficiencia aseguran el máximo rendimiento con el mínimo consumo eléctrico durante los días más calurosos en verano o durante los días más fríos en invierno.La tecnología de bomba de calor es considerada una energía renovable porque no requiere de ningún combustible fósil. Ideal para la sustitución de sistemas tradicionales de calefacción como calderas.A Modo ultra-silencioso de tan solo 18dB(A)La MSZ-AY ofrece el modo silencioso que contribuye a un mejor descanso. La unidad ajusta su funcionamiento para proporcionar el máximo confort con un nivel sonoro de tan solo 18dB(A), lo que supone un ruido inferior al que hacen las hojas al caer.A A Control Wi-Fi integrado de serieEl control WiFi MELCloud permite controlar el aire acondicionado a través de cualquier Smartphone, Tablet o PC y está incorporado de serie en la unidad. Además de controlar la unidad, MELCloud proporciona información del consumo eléctrico a través de la App para que puedas saber en todo momento el consumo eléctrico.A A Bomba de calor con temperatura exterior de -20AºCLa unidad contribuye a una mejor calida
Un producto de MITSUBISHI
Descubra la serie MITSUBISHI


