Artículo bonificable CAE

MITSUBISHI - Unidad interior split pared MSZ-HR50VF - MSZ-HR50VF/U

Mitsubishi Electric Europe Bv Sucursal En España
CopiarCopiar
MITSUBISHI - Unidad interior split pared MSZ-HR50VF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio activo - Enfriar y calentar

  • Modelo (unidad interior) - Pared (alta)

  • Controlado por inversor - sí

  • Tipo de refrigerante - R32

  • Tensión de conexión - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MSZ-HR50VF/U

Ref.Sonepar

273804

EAN

8499211563343

Principio activo:

Enfriar y calentar

Modelo (unidad interior):

Pared (alta)

Controlado por inversor:

sí

Tipo de refrigerante:

R32

Tensión de conexión:

230 V

Número de fases:

1

Unidad interior de split a pared MSZ-HR50VF, que ofrece tecnología al mejor precio. La nueva serie MSZ­HR completa la nueva gama R32 de Mitsubishi Electric con el objetivo de cubrir el segmento de consumidores que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad de Mitsubishi Electric al mejor precio. La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.

Un producto de MITSUBISHI

Descubra la serie MITSUBISHI