MOELLER - ARRANCADORSUAVE37K/400VAC/70ACO - 134936

CopiarCopiar
MOELLER - ARRANCADORSUAVE37K/400VAC/70ACO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 70 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...460 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 15 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 37 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

134936

Ref.Sonepar

725324

EAN

4015081317516

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

70 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...460 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

15 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

37 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

El Arrancador suave 37Kw DS7-342SX070N0-N de la marca EATON es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este arrancador suave es ideal para aplicaciones que requieren un arranque y parada suaves y precisos, minimizando así el estrés mecánico en los motores. Con una capacidad de 37Kw, el DS7-342SX070N0-N de EATON es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Este arrancador suave es fácil de instalar y configurar, lo que lo hace perfecto para profesionales que buscan mejorar la eficiencia y la productividad de sus sistemas. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la durabilidad y fiabilidad de este arrancador suave.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER