MOELLER - BASE DE FIJACION BALIZA, CON TUBO DE 100 MM - 171297
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171297
Ref.Sonepar
725362
EAN
4015081678402
La base de fijación para baliza SL4-PIB-100 de EATON con tubo de 100mm es un elemento esencial para la instalación y construcción. Esta base, diseñada por EATON, es reconocida por su robustez y precisión en la fijación. Su principal objetivo es proporcionar un soporte seguro y estable para las balizas, garantizando su correcta instalación y funcionamiento. La base SL4-PIB-100 se caracteriza por su tubo de 100mm, que ofrece una gran resistencia y durabilidad, lo que la convierte en una opción confiable para los profesionales del sector. Este producto de EATON cumple con los más altos estándares de la industria, lo que asegura su eficacia en cualquier proyecto de construcción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER